LE PROLUNGHE SAS - PRG5061/3 PROL.TV LIN. SP.DIR+SP.PIPA D9.5MM MT3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Tipo di cavo - Cavo antenna
Impedenza - 75 Ohm
Colore - Bianco
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Confezione
18 PZ
EAN
8006412506132
Codice prodotto
PRG5061/3
Cod. produttore
5061/3
Produttore
PRG
Lunghezza:
3 m
Tipo di cavo:
Cavo antenna
Impedenza:
75 Ohm
Colore:
Bianco
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina angolata
Schermatura:
Altri
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm spina a pipa diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 3 - Colore Bianco