LE PROLUNGHE SAS - PRG5060 PROL.TV LIN. SPINA/SPINA D.9.5 MM MT.1.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
Tipo di cavo - Cavo antenna
Impedenza - 75 Ohm
Colore - Bianco
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Confezione
24 PZ
EAN
8006412506019
Codice prodotto
PRG5060
Cod. produttore
5060
Produttore
PRG
Lunghezza:
1.5 m
Tipo di cavo:
Cavo antenna
Impedenza:
75 Ohm
Colore:
Bianco
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina diametro 9,5mm e spina diametro 9,5mm dritte cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 1.5 - Colore Bianco