LE PROLUNGHE SAS - PRG500/N PORTALAMP. E14 + CAPP. LISCIO NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Materiale - Plastica
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - A innesto
Colore - Nero
Confezione
25 PZ
EAN
8006412050017
Codice prodotto
PRG500/N
Cod. produttore
500/N
Produttore
PRG
Portalampada:
E14
Materiale:
Plastica
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
A innesto
Colore:
Nero
Filettatura esterna del portalampada:
M10x1
Con porta starter:
no
Con gancio:
no
PORTALAMPADE E14 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 2A - Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E14 - liscio - Colore nero