pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG491 STAFFA CON MORSETTO 3.7CM AT.M10 CANDELA

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG491 STAFFA CON MORSETTO 3.7CM AT.M10 CANDELA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 37 mm

  • Larghezza - 18 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006412049103

Codice prodotto

PRG491

Cod. produttore

491

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

37 mm

Larghezza:

18 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Altezza:

37 mm

Trasparente:

no

Diametro:

18 mm

Staffa metallica zincata a innesto per portalampade E14 candela monocorpo. Filetto M10x1. Dimensioni Ø 18mm h 37mm