LE PROLUNGHE SAS - PRG4183 CORDONE 3G1 MT.3 SOLO PRESA AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 3 m 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
- Colore della guaina esterna - Nero 
- Sezione nominale del conduttore - 1 mm² 
- Collegamento 1 - Connettore del dispositivo (IEC 60320) 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
8006412418312
Codice prodotto
PRG4183
Cod. produttore
4183
Produttore
PRG
Lunghezza:
3 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Collegamento 1:
Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Estremità libera (cavi scoperti)
Ingresso cavi raccordo 1:
Lineare
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:
C13
Corrente nominale:
10 A
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:
Altri
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale:
220...250 V
Cavo spiralato:
no
Diametro esterno approssimativo:
6.9 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca


