LE PROLUNGHE SAS - PRG4182 CORDONE 3G0.75 MT.3 SOLO PRESA AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Confezione
50 PZ
EAN
8006412418213
Codice prodotto
PRG4182
Cod. produttore
4182
Produttore
PRG
Lunghezza:
3 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Estremità libera (cavi scoperti)
Ingresso cavi raccordo 1:
Lineare
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:
C13
Corrente nominale:
10 A
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:
Altri
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale:
220...250 V
Cavo spiralato:
no
Diametro esterno approssimativo:
6.5 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca


