LE PROLUNGHE SAS - PRG4111 PROL.ESTENS.2x0.75 MT.3 S/SP 10A BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 2
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra - no
Confezione
50 PZ
EAN
8006412411115
Codice prodotto
PRG4111
Cod. produttore
4111
Produttore
PRG
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
2
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra:
no
Colore della guaina esterna:
Bianco
Identificazione dei conduttori:
Colore
Lunghezza spirale (estesa):
2.1 mm
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Non propagante la fiamma:
Conforme alla norma EN 60332-1-2
Tensione nominale U0:
300 V
Diametro esterno approssimativo:
5.7 mm
Tensione nominale U:
500 V