pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG1502 FUNE ACCIAIO RIVESTITA MM 8/11 MT.2

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG1502 FUNE ACCIAIO RIVESTITA MM 8/11 MT.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2 mm

  • Larghezza - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006412150205

Codice prodotto

PRG1502

Cod. produttore

1502

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2 mm

Larghezza:

0 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

2 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0.8 mm

ACCESSORI PER SOSPENSIONE Fune acciaio rivestita trasparente diametro 0,8mm diametro tot. 1,1mm - senza stop