LE PROLUNGHE SAS - PRG1402 ROSONE CROMATO CON BLOCCO D.90 H58 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Altri
Colore - Cromo
Lunghezza - 90 mm
Larghezza - 90 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8006412140206
Codice prodotto
PRG1402
Cod. produttore
1402
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Altri
Colore:
Cromo
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
90 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
58 mm
Trasparente:
no
Diametro:
90 mm
Rosone per soffitto completo di anello e vite - diametro 90mm h 58mm - cromato


