pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG1392 ROSONE ABS SEMISFERICO D.110 H50 MM - BN

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG1392 ROSONE ABS SEMISFERICO D.110 H50 MM - BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 110 mm

  • Larghezza - 110 mm

Confezione

  • 35 PZ

EAN

8006412139200

Codice prodotto

PRG1392

Cod. produttore

1392

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

110 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

50 mm

Trasparente:

no

Diametro:

110 mm

ROSONI IN ABS Rosone sferico - diametro 110mm h 50mm - colore bianco