LE PROLUNGHE SAS - PRG1391/N ROSONE ABS SEMISFERICO D.90 H40 MM - NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 90 mm
Larghezza - 90 mm
Confezione
40 PZ
EAN
8006412139118
Codice prodotto
PRG1391/N
Cod. produttore
1391/N
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
90 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
40 mm
Trasparente:
no
Diametro:
90 mm
ROSONI IN ABS Rosone sferico - diametro 90mm h 40mm - colore nero