LE PROLUNGHE SAS - PRG1380/N ROSONE TRONCO CONO C/BLOC NE D.88 H85 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Altri
Colore - Nero
Lunghezza - 88 mm
Larghezza - 88 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8006412138012
Codice prodotto
PRG1380/N
Cod. produttore
1380/N
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Lunghezza:
88 mm
Larghezza:
88 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
85 mm
Trasparente:
no
Diametro:
88 mm
ROSONI IN ABS Rosone munito di dispositivo di blocco + grano M 7x1 - diametro 88mm h 85mm - colore nero