LE PROLUNGHE SAS - PRG1372 ROSONE CONICO BN D. 60MM - H. 40MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Lunghezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8006412137213
Codice prodotto
PRG1372
Cod. produttore
1372
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
40 mm
Trasparente:
no
Diametro:
60 mm
ROSONI IN ABS Rosone conico liscio - diametro 60mm h 40mm - colore bianco