pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG1372/N ROSONE CONICO NE D. 60MM - H. 40MM

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG1372/N ROSONE CONICO NE D. 60MM - H. 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 60 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8006412137220

Codice prodotto

PRG1372/N

Cod. produttore

1372/N

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

40 mm

Trasparente:

no

Diametro:

60 mm

ROSONI IN ABS Rosone conico liscio - diametro 60mm h 40mm - colore nero