pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG1366 ROSONE CONICO BN D. 110MM - H. 73MM

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG1366 ROSONE CONICO BN D. 110MM - H. 73MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Altri

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 110 mm

  • Larghezza - 110 mm

Confezione

  • 35 PZ

EAN

8006412136612

Codice prodotto

PRG1366

Cod. produttore

1366

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

110 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

73 mm

Trasparente:

no

Diametro:

110 mm

ROSONI IN ABS Rosone conico - diametro 110mm h 73mm - colore bianco