LE PROLUNGHE SAS - PRG11008 PRESA TELEF. SERIE VEDO SOLO SOPRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 3
Tipo di connettore - RJ11 6 (4)
Modello - Plug / Maschio
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo - no
Confezione
12 PZ
EAN
8006412110087
Codice prodotto
PRG11008
Cod. produttore
11008
Produttore
PRG
Categoria:
3
Tipo di connettore:
RJ11 6 (4)
Modello:
Plug / Maschio
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
no
Adatto per conduttori rigidi:
no
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no