LE PROLUNGHE SAS - PRG11001 DEVIATORE SERIE VEDO SOLO SOPRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base
Confezione
12 PZ
EAN
8006412110018
Codice prodotto
PRG11001
Cod. produttore
11001
Produttore
PRG
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
sì
Antibatterico:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Altri
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Non disponibile
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
90 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza del dispositivo:
90 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
10 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco