pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG0463 INTERR. PASSANTE UNIPOLARE DEY BN L.62MM

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG0463 INTERR. PASSANTE UNIPOLARE DEY BN L.62MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8006412046317

Codice prodotto

PRG0463

Cod. produttore

0463

Produttore

PRG

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Non disponibile

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

62 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza del dispositivo:

26 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

18 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

INTERRUTTORI Interruttore unipolare passante -modello DEY Colore bianco - dimensioni 62x26x20mm