LE PROLUNGHE SAS - PRG 5923/10-N CAVO 3G0.75 H03 RIV.TESSILE NERO MT.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna - Altri
Numero di conduttori ausiliari - 0
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8006412370203
Codice prodotto
PRG 5923/10-N
Cod. produttore
5923/10-N
Produttore
PRG
Tensione nominale U0:
300 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di conduttori ausiliari:
0
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Elemento di supporto:
Nessuno
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Larghezza approssimativa cavo:
100 mm
Diametro esterno approssimativo:
5.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...70 °C
Tensione nominale U:
300 kV
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
26 Ohm/km
Forma del conduttore:
Tondo
Numero di conduttori:
3
Identificazione dei conduttori:
Colore
Schermato:
sì
Barriera protettiva:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì