LAPP ITALIA SRL - LPP76004000 EPIC POWER LS1 A1 3+PE+4 K (5)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Dimensioni filettatura M - 23
Corrente nominale In - 26 A
Temperatura ambiente - -25...125 °C
Confezione
5 PZ
EAN
4044773534603
Codice prodotto
LPP76004000
Cod. produttore
76004000
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Dimensioni filettatura M:
23
Corrente nominale In:
26 A
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Tensione nominale:
630 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no