LAPP ITALIA SRL - LPP75009707 EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 17E SLM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 23 mm
Dimensioni filettatura M - 23
Corrente nominale In - 7 A
Confezione
1 PZ
EAN
4044774421155
Codice prodotto
LPP75009707
Cod. produttore
75009707
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
23 mm
Dimensioni filettatura M:
23
Corrente nominale In:
7 A
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Tensione nominale:
100 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...1 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Zinco
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP68