LAPP ITALIA SRL - LPP75009695 EPIC POWER LS1 KIT A1 3+PE+4 K (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 23 mm
Dimensioni filettatura M - 7
Corrente nominale In - 26 A
Confezione
1 PZ
EAN
4044774419831
Codice prodotto
LPP75009695
Cod. produttore
75009695
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
23 mm
Dimensioni filettatura M:
7
Corrente nominale In:
26 A
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Tensione nominale:
630 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Zinco
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP68