LAPP ITALIA SRL - LPP75009611 EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Corrente nominale In - 23 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Larghezza - 23.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4044774420387
Codice prodotto
LPP75009611
Cod. produttore
75009611
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Corrente nominale In:
23 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza:
23.8 mm
Altezza:
53.5 mm
Numero di righe di contatti:
2
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP65