LAPP ITALIA SRL - LPP74020601 EPIC SIGNAL M23 BCMS 1MM AU 0.14-1.0 (10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1 mm² 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare 
- Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.14...1 mm² 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1 mm² 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4044773536287
Codice prodotto
LPP74020601
Cod. produttore
74020601
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1 mm²
Lunghezza di spelatura:
6 mm
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro