LAPP ITALIA SRL - LPP73220361 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 6X0,25/200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Numero di conduttori - 6
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044777546268
Codice prodotto
LPP73220361
Cod. produttore
73220361
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Numero di conduttori:
6
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
no
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Lunghezza spirale (estesa):
800 mm
Lunghezza della spirale (non estesa):
200 mm
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Non propagante la fiamma:
Conforme alla norma EN 60332-1-2
Tensione nominale U0:
50 V
Diametro esterno approssimativo:
6.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...50 °C
Tensione nominale U:
50 V


