LAPP ITALIA SRL - LPP73220278 UNITRONIC SPIRAL 18X0,25/400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Numero di conduttori - 18
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044777545636
Codice prodotto
LPP73220278
Cod. produttore
73220278
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Numero di conduttori:
18
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Lunghezza spirale (estesa):
1600 mm
Lunghezza della spirale (non estesa):
400 mm
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Non propagante la fiamma:
No
Tensione nominale U0:
50 V
Diametro esterno approssimativo:
9.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...50 °C
Tensione nominale U:
50 V