pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220229 UNITRONIC SPIRAL 7X0,14/500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220229 UNITRONIC SPIRAL 7X0,14/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Numero di conduttori - 7

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Con conduttore di terra - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773326956

Codice prodotto

LPP73220229

Cod. produttore

73220229

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Numero di conduttori:

7

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Lunghezza spirale (estesa):

2000 mm

Lunghezza della spirale (non estesa):

500 mm

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Non propagante la fiamma:

No

Tensione nominale U0:

50 V

Diametro esterno approssimativo:

5.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Tensione nominale U:

50 V

Cavo spiralato, marca , modello LPP73220229 - UNITRONIC SPIRAL 7X0 14 500