LAPP ITALIA SRL - LPP73220149 OLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm² 
- Numero di conduttori - 3 
- Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano) 
- Con conduttore di terra - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4044773328820
Codice prodotto
LPP73220149
Cod. produttore
73220149
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
3
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
sì
Colore della guaina esterna:
Giallo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Lunghezza spirale (estesa):
3500 mm
Lunghezza della spirale (non estesa):
1000 mm
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Non propagante la fiamma:
Conforme alla norma EN 60332-1-2
Tensione nominale U0:
450 V
Diametro esterno approssimativo:
8.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...50 °C
Tensione nominale U:
750 V