LAPP ITALIA SRL - LPP73220107 OLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 2
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra - no
Colore della guaina esterna - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4044773330144
Codice prodotto
LPP73220107
Cod. produttore
73220107
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
2
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
no
Colore della guaina esterna:
Giallo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Non propagante la fiamma:
Conforme alla norma EN 60332-1-2


