pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73008000 EPIC SIGNAL M23 17P (5)

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73008000 EPIC SIGNAL M23 17P (5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Senza contatti

  • Numero di poli - 17

  • Corrente nominale In - 7 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773622928

Codice prodotto

LPP73008000

Cod. produttore

73008000

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Senza contatti

Numero di poli:

17

Corrente nominale In:

7 A

Tensione nominale:

50 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

Diametro del contatto a innesto:

1 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Tensione nominale di picco:

0.8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Connettore circolare; Connettore circolare; M 23 signal; Numero di contatti: 17; per sezione (min./max.): 0.08mm? - 1mm?;