LAPP ITALIA SRL - LPP73002722 EPIC SIGNAL M23 12E BLMS (5)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Numero di poli - 12 
- Materiale del portacontatti - Termoplastico 
- Corrente nominale In - 7 A 
- Tensione nominale - 100 V 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
4044773624670
Codice prodotto
LPP73002722
Cod. produttore
73002722
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
12
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Corrente nominale In:
7 A
Tensione nominale:
100 V
Tensione nominale di picco:
1.5 kV
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Con conduttore di terra:
no









