LAPP ITALIA SRL - LPP73002702 EPIC SIGNAL M23 16P SLM (5)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 16
Corrente nominale In - 7 A
Tensione nominale - 100 V
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Confezione
5 PZ
EAN
4044773624472
Codice prodotto
LPP73002702
Cod. produttore
73002702
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
16
Corrente nominale In:
7 A
Tensione nominale:
100 V
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Tensione nominale di picco:
1.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
sì
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Ottone
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no