pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73000025 EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K KURZ 10,5-15,

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73000025 EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K KURZ 10,5-15,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 28 mm

  • Dimensioni filettatura M - 23

  • Corrente nominale In - 26 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773622997

Codice prodotto

LPP73000025

Cod. produttore

73000025

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

28 mm

Dimensioni filettatura M:

23

Corrente nominale In:

26 A

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

Grado di protezione IP (montato):

IP68

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore; Connettore; M 23 power; Presa; Numero di contatti: 3+PE+4; Campo di serraggio (min./max.): 10.5mm - 15.5mm