LAPP ITALIA SRL - LPP73000009 EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 K 10,5-15,5 (5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 3
Grado di inquinamento - 3
Materiale della superficie dei contatti - Oro
Materiale (del corpo) - Zinco
Rivestimento della custodia - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
4044773623154
Codice prodotto
LPP73000009
Cod. produttore
73000009
Produttore
LPP
Numero di contatti di potenza:
3
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Con conduttore di terra:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Schermato:
sì


