LAPP ITALIA SRL - LPP72403000 EPIC SIGNAL M23 SLM 2MM AU (100)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 1...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4044773808827
Codice prodotto
LPP72403000
Cod. produttore
72403000
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...2.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
7 mm
Diametro del contatto a innesto:
2 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro