LAPP ITALIA SRL - LPP7027092 OLFLEX TRUCK 470 P 2X6,0+3X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 5
Twistatura - A terne
Confezione
1 M
EAN
4044773280401
Codice prodotto
LPP7027092
Cod. produttore
7027092
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
5
Twistatura:
A terne
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
12.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...85 °C
Tensione nominale U:
60 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no