LAPP ITALIA SRL - LPP7027090 OLFLEX TRUCK 470P 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 15
Twistatura - A terne
Confezione
1 M
EAN
4044773280470
Codice prodotto
LPP7027090
Cod. produttore
7027090
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
15
Twistatura:
A terne
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
14.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...85 °C
Tensione nominale U:
60 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


