LAPP ITALIA SRL - LPP70002647 OLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Sezione nominale del conduttore - 1 mm² 
- Numero di conduttori - 2 
- Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano) 
- Con conduttore di terra - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4044773301939
Codice prodotto
LPP70002647
Cod. produttore
70002647
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
2
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
no
Colore della guaina esterna:
Grigio
Lunghezza spirale (estesa):
3000 mm
Lunghezza della spirale (non estesa):
1000 mm
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Non propagante la fiamma:
No
Tensione nominale U0:
300 V
Diametro esterno approssimativo:
5.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
5...50 °C
Tensione nominale U:
500 V


