LAPP ITALIA SRL - LPP70002620 OLFLEX SPIRAL 400 P 18G0,5/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0 mm²
Numero di conduttori - 18
Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
4044777867172
Codice prodotto
LPP70002620
Cod. produttore
70002620
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0 mm²
Numero di conduttori:
18
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PUR (poliuretano)
Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica ÖLFLEX® SPIRAL 400 P ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti Maggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1 Elevata resistenza meccanica Disponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²


