LAPP ITALIA SRL - LPP70002618 OLFLEX SPIRAL 400 P 12G0,5/500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0 mm²
Numero di conduttori - 12
Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
4044777867158
Codice prodotto
LPP70002618
Cod. produttore
70002618
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0 mm²
Numero di conduttori:
12
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PUR (poliuretano)
Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica ÖLFLEX® SPIRAL 400 P ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti Maggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1 Elevata resistenza meccanica Disponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²