pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP70002613 OLFLEX SPIRAL 400 P 5G0,5/2000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP70002613 OLFLEX SPIRAL 400 P 5G0,5/2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0 mm²

  • Numero di conduttori - 5

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044777867103

Codice prodotto

LPP70002613

Cod. produttore

70002613

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0 mm²

Numero di conduttori:

5

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PUR (poliuretano)

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica ÖLFLEX® SPIRAL 400 P ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti Maggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1 Elevata resistenza meccanica Disponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²