pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP65500465 SILVYN FLEXILOK M 32X1.5 /34 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP65500465 SILVYN FLEXILOK M 32X1.5 /34 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044774761633

Codice prodotto

LPP65500465

Cod. produttore

65500465

Produttore

LPP

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Nero

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Raccordo per tubo; Raccordo per tubo; M 32; Dimensione nominale: 34; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 34; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 66;