LAPP ITALIA SRL - LPP65500459 SILVYN FLEXILOK M 50X1.5 /54 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044777319268
Codice prodotto
LPP65500459
Cod. produttore
65500459
Produttore
LPP
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Nero
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C