LAPP ITALIA SRL - LPP64453690 SILVYN FD-PU 15X19 MBU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 15 mm
Raggio di curvatura, statico - 15 mm
Materiale - PUR (poliuretano)
Diametro esterno - 19 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
10 M
EAN
4044773280142
Codice prodotto
LPP64453690
Cod. produttore
64453690
Produttore
LPP
Diametro interno:
15 mm
Raggio di curvatura, statico:
15 mm
Materiale:
PUR (poliuretano)
Diametro esterno:
19 mm
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Blu
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Acciaio armonico (per molle), rivestito in PUR
Esternamente liscio:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no