LAPP ITALIA SRL - LPP64453670 SILVYN FD-PU 10X14 MBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 10 mm
Raggio di curvatura, statico - 10 mm
Materiale - PUR (poliuretano)
Diametro esterno - 14 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
10 M
EAN
4044773280302
Codice prodotto
LPP64453670
Cod. produttore
64453670
Produttore
LPP
Diametro interno:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
10 mm
Materiale:
PUR (poliuretano)
Diametro esterno:
14 mm
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Blu
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Acciaio armonico (per molle), rivestito in PUR
Esternamente liscio:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no


