LAPP ITALIA SRL - LPP64400505 SILVYN EMC AS-CU 27 / 22X27 50M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 22 mm
Diametro esterno - 27 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 27 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773825466
Codice prodotto
LPP64400505
Cod. produttore
64400505
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
22 mm
Diametro esterno:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.51 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no