pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP64400170 SILVYN AS-P 45 / 38X45 10M GY

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 38 mm

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 45 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

4044773280531

Codice prodotto

LPP64400170

Cod. produttore

64400170

Produttore

LPP

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

38 mm

Diametro esterno:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

45 mm

Raggio di curvatura, statico:

120 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Superficie:

Zincato

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.74 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

SILVYN® AS-P è un tubo metallico a scanalatura singola ad elica con rivestimento in PVC