pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP64400130 SILVYN AS-P 19 / 15X19 10M GY

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 15 mm

  • Diametro esterno - 19 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 19 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

4044773280579

Codice prodotto

LPP64400130

Cod. produttore

64400130

Produttore

LPP

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

15 mm

Diametro esterno:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

19 mm

Raggio di curvatura, statico:

50 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Superficie:

Zincato

Resistenza alla trazione:

500 N

Peso:

0.19 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

150 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

SILVYN® AS-P è un tubo metallico a scanalatura singola ad elica con rivestimento in PVC