pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - ST-17P1N8A8003S CONNETTORE CAVI SPEEDCON

PHOENIX CONTACT S.P.A.
copiacopia
PHOENIX CONTACT - ST-17P1N8A8003S CONNETTORE CAVI SPEEDCON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • esecuzione del contatto - altri

  • numero di contatti di potenza - 17

  • numero di contatti di controllo - 17

  • per diametro esterno cavo - 5÷8 mm

  • esecuzione della scatola - diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356273367

Codice prodotto

PJ1607625

Cod. produttore

1607625

Produttore

PHC1607625

esecuzione del contatto:

altri

numero di contatti di potenza:

17

numero di contatti di controllo:

17

per diametro esterno cavo:

5÷8 mm

esecuzione della scatola:

diritto

numero di contatti dati:

0

temperatura ambiente:

-40÷125 °C

Tensione Nominale:

48 V

esecuzione del collegamento elettrico:

raccordo crimpato

tipo di bloccaggio:

altri

con conduttore di protezione:

No

grado di protezione (IP), montato:

IP67

schermato:

con indicatore di stato:

No

Connettore per cavi, diritto, SPEEDCON, M17, numero poli: 17, tipo di connessione del contatto: Spina, schermata: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5 mm ... 8 mm, numero poli: 17, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1242317