LAPP ITALIA SRL - LPP61815175 SILVYN RILL PA12 54 / 48X54.5 BK 25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 54.5 mm
Diametro nominale - 48 mm
Diametro interno - 48 mm
Confezione
25 M
EAN
4044773372670
Codice prodotto
LPP61815175
Cod. produttore
61815175
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
54.5 mm
Diametro nominale:
48 mm
Diametro interno:
48 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
100 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no